OAラベルスーパーエコノミー

OAラベルスーパーエコノミー - スマートバリュー

ヘビーユーザーにおすすめ。500枚入エコノミータイプ。

紙厚(μm)124白色度(%)約80仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類OAシートラベル紙質上質紙坪量(g/m2)118ラベル厚(mm)0.071入数500シートシートサイズA4適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写プリンタ内容量1箱(500枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
片数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27508767A108J70×42.318面9000片
9,132
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
27508776A109J70×42.321面10500片
9,132
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
27508785A110J70×33.924面12000片
9,132
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする