曜日別特売

OAマルチラベル

OAマルチラベル - スマートバリューOAマルチラベル - スマートバリュー
(1件のレビュー)

マルチプリンタタイプのOAラベル。はく離紙にスリット2本入り。

紙厚(μm)124白色度(%)約80仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類OAシートラベル紙質上質紙ラベルサイズ(mm)210×297坪量(g/m2)118面付ノーカットラベル厚(mm)0.071余白なしシートサイズA4適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写プリンタラベル形状四角
注意
※手差しトレーをご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
片数
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27508794A234J1冊(20枚)20片20シート
801
699
769(税込)
当日出荷
27508803A235J1冊(100枚)100片100シート
2,288
1,998
2,198(税込)
当日出荷
27508873A235J-51箱(100枚×5冊)500片(100片×5)500シート(100シート×5)
10,816
9,398
10,338(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27508803
2023-05-11
用途: 出荷用ラベル印刷、事務作業
製造業

カットがされていないシールなので、用途に合わせて色々使っています。100枚いりを購入しますので、集金袋の宛名や従業員へ渡す書類の名前を貼ってみたり便利に使っています。
カットはされていないのでカッターで自分で切ったり貼ったりですがそれも楽しいので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする