OAラベルレーザー用SE

OAラベルレーザー用SE - スマートバリューOAラベルレーザー用SE - スマートバリューOAラベルレーザー用SE - スマートバリューOAラベルレーザー用SE - スマートバリュー

レーザープリンタ用のお買い得500枚パック!100枚ずつに小分け包装されているので使いやすい。

仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類OAシートラベル紙質上質紙ラベル厚(mm)0.07余白四辺余白付入数500枚シートサイズA4適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー内容量1箱(500枚)
注意
※手差しトレーをご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
紙厚(μm)
白色度(%)
坪量(g/m2)
面付
片数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27509056A123J128/ラベル厚:69約9111510面5000片
10,244
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
27509065A124J128/ラベル厚:70約9011812面(タイプB)6000片
10,244
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
27509074A125J128/ラベル厚:70約9011812面(タイプC)6000片
10,244
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
27509083A126J128/ラベル厚:69約9111512面(タイプC)6000片
10,244
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする