OAラベル レーザー用

OAラベル レーザー用 - スマートバリューOAラベル レーザー用 - スマートバリューOAラベル レーザー用 - スマートバリューOAラベル レーザー用 - スマートバリューOAラベル レーザー用 - スマートバリューOAラベル レーザー用 - スマートバリューOAラベル レーザー用 - スマートバリューOAラベル レーザー用 - スマートバリュー

スマートバリューのレーザープリンタ用ラベル。

白色度(%)約90坪量(g/m2)118ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4ラベル形状四角
注意
※手差しトレーをご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
紙厚(μm)
面付
余白
適合プリンタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27509099A048J1冊(100枚)-128/ラベル厚:70全面(ノーカット)なしカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー
2,571
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
27509108A048J-51箱(500枚)-128/ラベル厚:70全面(ノーカット)なしカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー
12,448
9,998
10,998(税込)
当日出荷
76679235A290J1冊(100枚)A4-10面四辺余白カラー/モノクロコピー機、カラー/モノクロレーザープリンタ
2,571
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
76679244A290J-51箱(5冊×100枚)A4-10面四辺余白カラー/モノクロコピー機、カラー/モノクロレーザープリンタ
12,448
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
76679253A291J1冊(100枚)A4-12面(タイプB)四辺余白カラー/モノクロコピー機、カラー/モノクロレーザープリンタ
2,571
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
76679269A291J-51箱(5冊×100枚)A4-12面(タイプB)四辺余白カラー/モノクロコピー機、カラー/モノクロレーザープリンタ
12,448
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
76679278A292J1冊(100枚)A4-12面(タイプC)四辺余白カラー/モノクロコピー機、カラー/モノクロレーザープリンタ
2,571
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
76679287A292J-51箱(5冊×100枚)A4-12面(タイプC)四辺余白カラー/モノクロコピー機、カラー/モノクロレーザープリンタ
12,448
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
76679296A293J1冊(100枚)A4-12面(タイプF)四辺余白カラー/モノクロコピー機、カラー/モノクロレーザープリンタ
2,571
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
76679305A293J-51箱(5冊×100枚)A4-12面(タイプF)四辺余白カラー/モノクロコピー機、カラー/モノクロレーザープリンタ
12,448
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 OAラベル レーザー用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする