スマートバリュー
OAラベル レーザー用
インクジェットプリンタ用OAラベル!5mm方眼入はくり紙で、カットしやすくなっています。スリット2本入のはくり紙だから簡単にはがせます。
紙厚(μm)
190/ラベル厚:140
白色度(%)
100以上
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類
OAシートラベル
紙質
塗工紙
面付
全面ノーカット
片数
100
ラベル厚(mm)
0.14
余白
なし
入数
100枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
対応インク
染料・顔料
ラベル形状
四角
内容量
1冊(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27509117
A176J
¥
3,963
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください