スマートバリュー
データ用DVD-R
50枚+1枚入でお買い得!ワイド対応印刷のインクジェット対応レーベル採用。
タイプ
データ用
種類
DVD-R
内径(Φmm)
23mm
構造
片面1層
外径(Φmm)
118mm
速度
1~16倍速
レーベル面色
ホワイト
環境対応
環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
記憶容量(GB)
4.7
入数
51枚
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
グリーン購入法
適合
ケース
スピンドルケース
CPRM対応
非対応
内容量
1パック(51枚)
注意
※パッケージは順次切替えとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27509345
A902J
¥
2,268
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください