スマートバリュー
CD/DVDソフトケース
封かんテープ付のソフトケースです。 飛び出しを防ぐ封かんテープ付。
収納枚数
CDまたはDVDメディアX2枚
色
ホワイト
仕様
両面、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
PP(単一素材)
寸法(幅W×高さH)(mm)
128X153(封かん時128)
内容量
1パック(100枚)
注意
※インデックスはついておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27509379
A407J
¥
1,036
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください