スマートバリュー
CDファイル24枚収納
かさばるディスクの整理に便利!整理しやすい背表紙とスリーブケース付。
収納数
24枚/1枚あたり:4枚(両面)
仕様
タテ入れ、固定式、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
適合
ディスク専用(直径12cm)
材質
ポリプロピレン
タイプ
本体
背幅(mm)
20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×20×150
収納枚数(枚)
24
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27509449
A410J-C
1冊
クリア
1冊
¥
482
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
27509458
A410J-B
1冊
ブルー
1冊
¥
482
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
27509503
A410J-C-10
1箱(10冊)
クリア
1箱
¥
4,579
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
27509519
A410J-B-10
1箱(10冊)
ブルー
1箱
¥
4,579
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください