曜日別特売

CDファイル48枚収納

CDファイル48枚収納 - スマートバリューCDファイル48枚収納 - スマートバリュー

かさばるディスクの整理に便利!整理しやすい背表紙とスリーブケース付。

収納数48枚/1枚あたり:4枚(両面)仕様タテ入れ、固定式、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー適合ディスク専用(直径12cm)材質ポリプロピレン外形寸法(縦×横)(mm)275×150内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27509467A411J-Cクリア
936
809
890(税込)
当日出荷
27509476A411J-Bブルー
936
809
890(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする