スマートバリュー
CDファイル96枚収納
かさばるディスクの整理に便利!整理しやすい背表紙とスリーブケース付。
収納数
96枚/1枚あたり:4枚(両面)
仕様
タテ入れ、固定式、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
適合
ディスク専用(直径12cm)
材質
ポリプロピレン
背幅(mm)
76
外形寸法(縦×横)(mm)
275×150
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27509485
A412J-C
クリア
¥
1,652
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
27509494
A412J-B
ブルー
¥
1,652
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください