スマートバリュー
CDファイル72枚収納
かさばるディスクの整理に便利!整理しやすい背表紙とスリーブケース付。
収納数
72枚/1枚あたり:4枚(両面)
仕様
タテ入れ、固定式、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
適合
ディスク専用(直径12cm)
材質
ポリプロピレン
背幅(mm)
57
外形寸法(縦×横)(mm)
275×147
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27509528
A413J-B
ブルー
¥
1,343
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
27509537
A413J-C
クリア
¥
1,343
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください