スマートバリュー
除菌OAクリーナー再生ボトル
(1件のレビュー)
便利なウェットティッシュタイプのOAクリーナーです。OA機器全般(画面・フィルター除く)の汚れの拭き取りに。
用途
OA機器・オフィス家具用
仕様
銀イオン配合、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
容器:PP・PE・PETアルミ蒸着、不織布:アクリル・パルプ・PET・レーヨン
1枚の寸法(mm)
140×200
効果
除菌
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27509668
A319J
1個
詰め替え用
¥
1,040
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
27509686
A319J-8
1箱(8個)
業務用パック、本体
¥
5,978
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介 除菌OAクリーナー再生ボトル
参考になった