スマートバリュー
除菌OAクリーナー詰替
便利なウェットティッシュタイプのOAクリーナーです。OA機器全般(画面・フィルター除く)の汚れの拭き取りに。詰め替え用は5袋パックでさらにお買い得。
用途
OA機器・オフィス家具用
商品タイプ
業務用パック、詰め替え用
仕様
銀イオン配合、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
フィルム:PP・PETアルミ蒸着、不織布:アクリル・パルプ・PET・レーヨン
1枚の寸法(mm)
140×200
効果
除菌
内容量
1パック(120枚×5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27509695
A320J-5
¥
3,386
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介 除菌OAクリーナー詰替
参考になった