ジョインテックス
マウスパッド
マウス操作をしっかりサポート。デスクの傷防止にも効果的。裏面4ヶ所に滑り止め付。
色
ブルー
仕様
表面膨潤防止コート済、裏面4ヶ所にすべり止め付、JOINTEXオリジナル
適合
光学式・レーザー式対応
材質
ポリプロピレン
硬度
ハード
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
180×150×1.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27509729
A501J-BL
¥
530
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください