ジョインテックス
OAタップ 平型
トラッキング対策もしっかり。トラッキング現象による火災を防ぐ絶縁スリーブ付。
プラグ
2P
仕様
スイング、JOINTEXオリジナル
定格
125V/15A/1500W
コンセント個数
3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66.5×40.5×14
ピン数(ピン)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31274707
A736J
¥
408
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
27509808
A736J
¥
239
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください