ジョインテックス
ロールサーマル紙
幅広い機種に対応する汎用ロール紙。
幅(mm)
58
芯径(mm)
12
外径(Φmm)
80
仕様
サーマル紙(感熱)、JOINTEXオリジナル、レジスター用ロールペーパー
紙質
感熱紙
注意
※-レシートの保管方法について-感熱(サーマル)ロール紙は熱に反応する薬品を表面に塗布しているため、<中保存><高保存>など種類にかかわらずさまざまな要因で色落ち(印字内容が見えなくなる)が発生します。より長く保存したい場合は、印字されている面を内側に折りたたんで保管する。下記のものを避けて、冷暗所に保管するなどがあります。(直射日光・塩ビ製ファイル・水濡れ・油脂類・薬品類・化粧品・セロハンテープ等接着剤を使用したもの・蛍光マーカー、捺印などのインク・革製品)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
単位
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27510036
K027J-5880
1箱(20巻)
1箱
20巻
¥
4,628
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
76679314
K027J-5880
1セット(4箱×20巻)
1セット
80巻
¥
17,587
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください