曜日別特売

ラミネートフィルム

ラミネートフィルム - ジョインテックスラミネートフィルム - ジョインテックスラミネートフィルム - ジョインテックスラミネートフィルム - ジョインテックスラミネートフィルム - ジョインテックスラミネートフィルム - ジョインテックスラミネートフィルム - ジョインテックスラミネートフィルム - ジョインテックス

100枚入のパウチラミネートフィルムです。

仕様ホット材質PET・EVAタイプホット厚さ(μm)100内容量1箱(100枚)
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27510054K001J名刺判
478
439
483(税込)
当日出荷
27510063K002J診察券
675
589
648(税込)
当日出荷
27510079K003JA4
3,222
2,698
2,968(税込)
当日出荷
27510088K004JA3
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
27510106K030J写真サービス判
1,061
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
27510115K031Jはがき
1,532
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
27510124K032JA5
3,066
2,698
2,968(税込)
当日出荷
27510133K033JB5
2,380
2,298
2,528(税込)
当日出荷
27510149K034JB4
4,079
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする