ジョインテックス
ラミネートフィルム B4
600枚入のパウチラミネートフィルムです。
仕様
ホット
材質
PET・EVA
厚さ(μm)
100
寸法(縦×横)(mm)
263×370
商品タイプ
業務用パック
内容量
1箱(600枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27510237
K034J-6
B4
¥
23,250
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください