プロッタ用紙

プロッタ用紙 - ジョインテックスプロッタ用紙 - ジョインテックスプロッタ用紙 - ジョインテックス
(1件のレビュー)

コスト削減プロッタ用紙。包装は1巻ずつ袋入。

紙厚(μm)85白色度(%)80坪量(g/m2)64仕様JOINTEXオリジナル芯径(inch)2
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
単位
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27510316K035J1箱(2本)594X501箱2巻
5,284
4,598
5,058(税込)
当日出荷
27510325K035J-31箱(2本×3箱)594×501セット6巻(2巻×3箱)
13,416
10,980
12,078(税込)
当日出荷
27510334K036J1箱(2本)420X501箱2巻
4,171
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
27510343K037J1箱(2本)841X501箱2巻
6,760
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
27510359K036J-31セット(2本×3箱)420×501セット6巻(2巻×3箱)
11,253
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
27510368K037J-31セット(2本×3箱)841×501セット6巻(2巻×3箱)
18,252
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27510316
2023-02-27
用途: 大きい図面の印刷
建設業・工事業

最後の方は用紙の品質がいまいちです。A1サイズからA4サイズに折るときは用紙が薄いので楽です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする