スマートバリュー
プロッタ用紙トレペ75
紙厚(μm)
約68
坪量(g/m
2
)
約75
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
寸法(幅Wmm×長さLm)
594×50
芯径(inch)
2
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27510413
K075J
¥
34,430
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください