スマートバリュー
プロッタ用紙トレペ80
紙厚(μm)
約73
坪量(g/m
2
)
約80
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
寸法(幅Wmm×長さLm)
594×50
芯径(inch)
2
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27510429
K076J
¥
43,840
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください