スマートバリュー
再生プロッタ用紙G用
各社プロッタの印字能力を最大限に引き出します。
紙厚(μm)
約115
白色度(%)
80
坪量(g/m
2
)
約85
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
環境対応
環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
芯径(inch)
2
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27510465
K080J
914×45
¥
19,885
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
27510474
K081J
610×45
¥
15,756
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください