スマートバリュー
プロッタ用紙LED・レーザ用普通紙
レーザープロッタ用紙の定番!LED・レーザープロッタ。
紙厚(μm)
約85
白色度(%)
80
坪量(g/m
2
)
約64
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
寸法(幅Wmm×長さLm)
594×150
芯径(inch)
3
素材
普通紙
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27510483
K082J
¥
16,214
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください