スマートバリュー
中型電卓
こんなお得な商品も!
中型 電卓 12桁 税計算有り
モノタロウ
¥
699
税込
¥
769
(68)
大きな表示。卓上から持ち運びまでカバーする電卓。
桁数
12桁
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
付属品
アルカリボタン電池1個(本体内蔵)、取扱説明書、保証書
サイズ
中型
質量(g)
約144
電源
太陽電池+内蔵電池(LR1130×1)
表示
チルト表示、計算状態表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×172.5×25.3
機能
早打ち対応、税計算
保証期間
1年間
表示数字(mm)
15
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
107×172.5×25.3
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27510499
K041J
1台
ブルー
¥
1,394
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
27510517
K041J-5
1箱(5台)
ブルー
¥
6,552
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
27510544
K071J
1台
ホワイト
¥
1,394
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
27510569
K071J-5
1箱(5台)
ホワイト
¥
6,552
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください