スマートバリュー
小型電卓卓上タイプ
桁数
12桁
色
ブルー
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
付属品
アルカリボタン電池(本体内蔵)、取扱説明書、保証書
サイズ
小型
電源
太陽電池+内蔵電池(LR1130×1)
表示
チルト表示、計算状態表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×150×22
機能
早打ち対応、税計算
保証期間
1年間
表示数字(mm)
12
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
90×150×22
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27510578
K042J
1台
約97(手帳カバー含む)
¥
1,113
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
27510587
K042J-5
1箱(5台)
約97
¥
5,408
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください