スマートバリュー
ハンディ電卓
カバーするビジネスユースの定番電卓。手帳カバー付き。お好みで付けられます。ラバーキーを使用しています。
桁数
12桁
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
付属品
アルカリボタン電池(本体内蔵)、手帳カバー、取扱説明書、保証書
サイズ
ミニ
質量(g)
約51(手帳カバー含む)
電源
太陽電池+内蔵電池(LR1130)
表示
計算状態表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×102×9
機能
早打ち対応、税計算
保証期間
1年間
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
61×102×9
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
表示数字(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27510605
K043J-5
1箱(5台)
ブルー
9
¥
4,056
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
27510648
K073J-5
1箱(5台)
ホワイト
9
¥
4,056
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
27510596
K043J
1台
ブルー
9mm
¥
689
取扱い終了
27510623
K073J
1台
ホワイト
9
¥
689
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください