曜日別特売

ホッチキス針10号

ホッチキス針10号 - スマートバリュー
(2件のレビュー)

お求めやすいホッチキス針はこちら!!100本装てんが多い小型ホッチキス。この100本連結タイプなら交換頻度が少なく、作業が効率的!

綴じ枚数~20枚仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質亜鉛メッキ鉄線繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(100本×50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27510657B238J
298
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: 100本装填!!

装填するときに100本を一気に装填できるので楽です。
50装填の物は、机の中のトレー内であちこちに行ってしまうこともあるけど、こちらはそれがない。

対象商品 : 27510657
2023-11-13
用途: 製造過程での数量管理
株式会社ピーシーブランド

コストパフォーマンスと性能性の良さを感じます、作業者の評判も良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする