スマートバリュー
製本テープ黒
製本・背貼り・契約書類に。切れ目が入っているので、はがしやすい!はく離紙に目盛付。
色
黒
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
紙クロス(裏糊付)
テープ幅(mm)
35
テープ長さ(m)
12
環境対応
環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27510763
B257J-BK10
1箱(12m×10巻)
紙クロステープ
¥
6,523
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
27510788
B257J-BK
1巻(12m)
-
¥
709
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください