製本テープ契印用

製本テープ契印用 - スマートバリュー
(1件のレビュー)

製本・背貼り・契約書類に。切れ目が入っているので、はがしやすい!はく離紙に目盛付。

仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質アルミ箔紙(裏糊付)テープ幅(mm)35テープ長さ(m)12環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27510779B258J-WH101箱(10巻)契印用テープ
6,523
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
27510797B258J-WH1巻(12m)-白(白色度79.9%)
709
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27510797
2020-05-06
用途: 契約書の製本
医療・福祉・介護関連業

A4サイズにカットされてたら、もっと便利かも。カットしないで使えるのが欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする