ジョインテックス
つづりひも 金属先
お買得なつづりひも。資料・書類の整理・保管に!!金属を巻いた、丈夫なタイプ。毎日とじ直しても、ほつれに強い。
種類
金属先
色
黒
仕様
JOINTEXオリジナル
材質
スフ+PP
長さ(cm)
45
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27510849
B198J
1束(100本)
¥
1,080
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
27510946
B198J-10
1セット(100本×10セット)
¥
10,235
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください