曜日別特売

プラスチックファスナー

プラスチックファスナー - スマートバリュープラスチックファスナー - スマートバリュー
(1件のレビュー)

書類の抜き差しも簡単で便利!

グリーン購入法適合仕様裏面粘着テープなし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質台座:ポリスチレン、脚:ポリエチレン脚長さ(mm)70穴間隔(mm)80用(最大とじ枚数約250枚)内容量1パック(30本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27510998B365J
851
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27510998
2024-11-16
用途: 配布用図面のファスナー

A4図面なら紙ファイルを使っても低コストだが、A3図面を大量に配布するするとなると無視できないコストになるので、このファスナーは低コストかつ頑丈でバラけずに重宝しています。
想定外の使い方として、図面が100枚くらいになって、めくり難い場合も、ファスナーを緩めてリングファイルのように浮かす事で、最後までめくり易い使い方もできます。
これはモノタロウで買うのが一番安いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする