V型ゼムクリップシルバー

V型ゼムクリップシルバー - スマートバリューV型ゼムクリップシルバー - スマートバリュー
(2件のレビュー)

とじやすいシルバー色のV型ゼムクリップ。三角形状の底辺部分が書類にフィットしてずれにくい!!先端がV型なのでとじやすい!

材質スチール、ニッケルメッキ仕様紙箱入(箱内PP袋入)、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー色:シルバー種類ゼムクリップ繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(500個)
注意
※長さは±1mm誤差があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27511375B500J-L
407
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
27511384B501J-S
294
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27511375
2021-01-29
用途: 書類をまとめる時
医療・福祉・介護関連業

V型のクリップのほうが書類が挟みやすくずれにくいと思います。

対象商品 : 27511384
2020-09-04
用途: 定型内の郵便発送

郵送の際、同封書類に傷を付けたくない時に使用。
小サイズだと軽い分、切手代の節約にもなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする