スマートバリュー
マグネットフックミニ可動
傷が付きにくい保護フィルム付のカラーマグネットフック!ヨーク板付き。フック部分が可動するので使用しない時にたためます。
耐荷重(kg)
約0.5~1
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
本体:ABS樹脂、フック:スチール
直径(Φmm)
(フック)4.5
寸法(縦×横)(mm)
(マグネット部)約18×25
環境対応
環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
フック形状
可動フック
フック
スイング
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約68×40×26
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27511899
B344J-W
1個
白
¥
242
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
27511908
B344J-B
1個
青
¥
242
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
27511917
B344J-O
1個
オレンジ
¥
242
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
27511953
B344J-W10
1箱(10個)
白
¥
1,808
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
27511969
B344J-B10
1箱(10個)
青
¥
1,808
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
27511978
B344J-O10
1箱(10個)
オレンジ
¥
1,808
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください