スマートバリュー
マグネットバー
A3コピー用紙約10枚までとまるマグネットバー。
長さ(mm)
310
仕様
マグネット、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
本体:耐衝撃性ポリスチレン、磁石:ゴム磁石
厚さ(mm)
7
グリーン購入法
適合
外形寸法縦(mm)
15
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27512784
B441J-W
1本
白
¥
505
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
27512793
B441J-B
1本
青
¥
505
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
27512809
B441J-Y
1本
黄
¥
505
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
27512818
B441J-G
1本
緑
¥
505
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
27512827
B441J-R
1本
赤
¥
505
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
27512897
B441J-W-10
1箱(10本)
白
¥
4,468
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
27512906
B441J-B-10
1箱(10本)
青
¥
4,468
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
27512915
B441J-Y-10
1箱(10本)
黄
¥
4,468
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
27512924
B441J-G-10
1箱(10本)
緑
¥
4,468
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
27512933
B441J-R-10
1箱(10本)
赤
¥
4,468
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください