スマートバリュー
マグネットシートプレートタイプ
ホワイトボードの名札用に適したマグネットシート。ハサミなどでカット可能。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
表面:PVCカラーフィルム、裏面:マグネットシート※表面はツヤなしタイプになっており、油性マーカーで書き込むことができますが、消すことはできません。
厚さ(mm)
0.8
色
ホワイト
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27513597
B336J
L
102×38
ラベルライターの36mm幅テープ
¥
622
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
27513588
B335J
M
85×27
ラベルライターの24mm幅テープ
¥
462
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
27513579
B334J
S
72×21
ラベルライターの18mm幅テープ
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください