スマートバリュー
強力マグネット粘着カット
カットタイプのマグネットシート。
厚さ(mm)
10.5
特性
強力
材質
フェライトボンドマグネット(異方性)
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
カットタイプ
片数
150片×10枚
1片あたり寸法(縦×横)(mm)
10×20
商品タイプ
粘着テープ付
内容量
1パック(10枚)
注意
※磁石を貼る面の状況に合わせて片数を増やしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27513606
B484J-10
10.5
¥
6,343
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください