セロハンテープ

セロハンテープ - スマートバリューセロハンテープ - スマートバリューセロハンテープ - スマートバリューセロハンテープ - スマートバリューセロハンテープ - スマートバリューセロハンテープ - スマートバリューセロハンテープ - スマートバリュー
(3件のレビュー)

品質にこだわったスマートバリューのセロハンテープ!

仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー透明テープ長さ(m)35テープ種類大巻環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品巻芯径(Φmm)76
注意
※カッター(ブリキ刃)はついていません
※天然セルロースの性質上、色に多少の違いがある場合がありますが、性能上は問題ありません。
全8種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27513685B637J1パック(10巻)12
1,012
989
1,088(税込)
当日出荷
27513694B638J1パック(10巻)15
1,319
1,298
1,428(税込)
当日出荷
27513703B639J1パック(10巻)18
1,527
1,498
1,648(税込)
当日出荷
27513719B640J1パック(5巻)24
1,046
989
1,088(税込)
当日出荷
27513746B637J-3001箱(300巻)12
28,361
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
27513755B638J-2001箱(200巻)15
23,380
22,980
25,278(税込)
当日出荷
27513764B639J-2001箱(200巻)18
26,979
25,980
28,578(税込)
当日出荷
27513773B640J-1501箱(150巻)24
29,549
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27513703
2024-01-10
用途: 現品票貼り付け

粘着力は期待していた以上に強く、現品票が剥がれる事も無く使用でき良好です。

対象商品 : 27513685
2019-12-10
用途: 梱包の際
サービス業

最初 幅が狭くてしまったなぁ・・・と思いました。
が、使用していくににつれ、帰って使用範囲が広まり、又無駄にベタベタ使用することもなくなり良いです。強度も申し分なし。

対象商品 : 27513685
2019-09-18
用途: 梱包作業
農・林・水産業

とにかく消耗品なのでコスパ重視です。量を沢山使うので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする