曜日別特売

セロハンテープ

セロハンテープ - スマートバリューセロハンテープ - スマートバリューセロハンテープ - スマートバリュー
(3件のレビュー)

品質にこだわったスマートバリューのセロハンテープ!50m巻きタイプは、交換頻度が少なく、ゴミ削減にもなります

テープ長さ(m)50仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー透明テープ種類大巻環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品巻芯径(Φmm)76
注意
※カッター(ブリキ刃)はついていません
※天然セルロースの性質上、色に多少の違いがある場合がありますが、性能上は問題ありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27513728B641J1パック(10巻)15
2,074
1,998
2,198(税込)
当日出荷
27513737B642J1パック(10巻)18
2,494
2,398
2,638(税込)
当日出荷
27513789B641J-2001箱(200巻)15
38,532
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
27513798B642J-2001箱(200巻)18
46,895
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27513728
2024-08-29
用途: 梱包用の補助テープとして使用
ReetTeet不動産業

コスパが良く、商品もしっかりして粘着力も問題なし。

対象商品 : 27513728
2023-06-16
用途: 毎回購入

常に利用させて頂いてます。
思ったよりも丈夫では段ボールに貼ってもはがれにくいので助かります。

対象商品 : 27513728
2019-10-07
用途: 梱包作業
製造業

巻が長い分交換が少なくなり良いです。もっと巻きが長くできないでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする