両面テープ

両面テープ - スマートバリュー両面テープ - スマートバリュー

カッター付きで便利な両面テープ!テープ残量がすぐわかる小窓付。お好みのサイズに切りやすい目盛り付。カッター付。

仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー剥離紙目盛なし
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27513807B048J-101箱(10個)10200.1不織布一般用
3,288
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
27513816B049J-101箱(10個)15200.1不織布一般用
3,963
3,598
3,958(税込)
当日出荷
27513825B050J-101箱(10個)20200.1不織布一般用
5,664
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
27513834B048J1個10200.1不織布一般用
341
309
340(税込)
当日出荷
27513843B049J1個15200.1不織布一般用
439
389
428(税込)
当日出荷
27513859B050J1個20200.1不織布一般用
641
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする