スマートバリュー
両面テープ<再生タイプ>
環境配慮タイプの両面テープ!!テープ残量がすぐわかる小窓付。お好みのサイズに切りやすい目盛り付。カッター付。(再生タイプ)
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
剥離紙
目盛なし
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27513868
B570J
1個
10
20
0.07
紙
一般用
¥
319
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
27513877
B571J
1個
15
20
0.07
紙
一般用
¥
426
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
27513886
B572J
1個
20
20
0.07
紙
一般用
¥
566
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
27513895
B570J-10
1箱(10個)
10
20
0.07
紙
一般用
¥
3,159
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
27513904
B571J-10
1箱(10個)
15
20
0.07
紙
一般用
¥
3,832
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
27513913
B572J-10
1箱(10個)
20
20
0.07
紙
一般用
¥
5,009
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介 両面テープ<再生タイプ>
参考になった