ジョインテックス
メンディングテープ
売れ筋サイズをお求めやすい価格で!
テープ長さ(m)
30
仕様
JOINTEXオリジナル
材質
基材:アセテートフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
テープ種類
小巻
巻き芯内径(mm)
26
注意
※カッター(ブリキ刃)はついてません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27513938
B233J-10
1箱(10巻)
18
¥
4,064
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
27513956
B233J
1巻
18
¥
427
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください