曜日別特売

テープのり

テープのり - スマートバリューテープのり - スマートバリューテープのり - スマートバリューテープのり - スマートバリューテープのり - スマートバリューテープのり - スマートバリューテープのり - スマートバリューテープのり - スマートバリュー

フラットタイプのりを採用し、おトクな10m巻き。ドットのりをつぶした仕様

タイプアシッドフリー、フラットテープ幅(mm)6テープ長さ(m)10仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー全長×幅W×厚さ(mm)(外形) 74×35×15.8グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27514105B485J-10B1箱(10個)
1,575
1,498
1,648(税込)
当日出荷
27514114B485J-20B1セット(10個×2箱)
2,959
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
27514123B485J-30B1セット(10個×3箱)
3,995
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする