ジョインテックス
インデックスラベル
ノートやファイルの見出しに便利なインデックス。
種類
インデックスラベル
仕様
フィルムなし、JOINTEXオリジナル
材質
上質紙
内容量
1パック
全6種類を絞り込む
サイズ
中
大
小
色
赤
青
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27514139
B052J-SB
小
青
¥
184
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
27514148
B052J-SR
小
赤
¥
184
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
27514157
B053J-MB
中
青
¥
184
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
27514166
B053J-MR
中
赤
¥
184
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
27514175
B054J-LB
大
青
¥
184
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
27514184
B054J-LR
大
赤
¥
184
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください