曜日別特売

インデックスラベル

インデックスラベル - ジョインテックスインデックスラベル - ジョインテックスインデックスラベル - ジョインテックスインデックスラベル - ジョインテックスインデックスラベル - ジョインテックスインデックスラベル - ジョインテックス

ノートやファイル類の見出しに便利なインデックス。

種類インデックスラベル仕様フィルムなし、JOINTEXオリジナル材質上質紙タイプ業務用パック内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27514193B052J-SB-10
1,709
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
27514209B052J-SR-10
1,709
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
27514218B053J-MB-10
1,709
1,598
1,758(税込)
当日出荷
27514227B053J-MR-10
1,709
1,598
1,758(税込)
当日出荷
27514236B054J-LB-10
1,709
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
27514245B054J-LR-10
1,709
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする