曜日別特売

インデックスラベルF付

インデックスラベルF付 - ジョインテックスインデックスラベルF付 - ジョインテックスインデックスラベルF付 - ジョインテックスインデックスラベルF付 - ジョインテックスインデックスラベルF付 - ジョインテックスインデックスラベルF付 - ジョインテックス

汚れに強く、破れない。透明保護フィルム付きインデックスラベル。

種類インデックスラベル仕様フィルム付、JOINTEXオリジナル材質基材:上質紙、透明保護フィルム:ポリプロピレン内容量1パック
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27514254B055J-SB小/S
184
179
197(税込)
当日出荷
27514263B055J-SR小/S
184
179
197(税込)
3日以内出荷
27514279B056J-MB中/M
184
179
197(税込)
当日出荷
27514288B056J-MR中/M
184
179
197(税込)
3日以内出荷
27514297B057J-LB大/L
184
179
197(税込)
当日出荷
27514306B057J-LR大/L
184
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする