ジョインテックス
パンチラベル
書類や手帳のパンチ穴の補強・補修に。ラベルの厚みが薄いので、書類をたくさんとじてもかさばりにくい!
色
白
材質
基材:ポリエステルフィルム
タイプ
35片×8シート、JOINTEXオリジナル
種類
パンチラベル
内径(Φmm)
(ラベル)6
外径(Φmm)
(ラベル)14.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27514613
B058J
1パック
¥
184
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
27514629
B058J-10
1箱(10個)
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください