曜日別特売

2穴パンチ

2穴パンチ - スマートバリュー2穴パンチ - スマートバリュー2穴パンチ - スマートバリュー2穴パンチ - スマートバリュー2穴パンチ - スマートバリュー
(3件のレビュー)

お求めやすい環境配慮タイプの2穴パンチ

仕様A3E~A5E対応のゲージ付、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類小型・中型パンチ穴径(Φmm)6奥行(mm)穴:12穴数2穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
全6種類を絞り込む
穿孔能力(枚)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
穿孔能力(枚)
サイズ
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27514647B620J-S1個10小型158118×57×32(ハンドルオープン時55)
466
449
494(税込)
当日出荷
27514656B621J-M1個20中型360121×107×53(ハンドルオープン時96)
765
679
747(税込)
当日出荷
27514665B622J-L1個36大型609124×136×52(ハンドルオープン時114)
1,751
1,698
1,868(税込)
当日出荷
27514674B620J-S-101箱(10台)10小型158118×57×32(ハンドルオープン時55)
4,448
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
27514683B621J-M-51箱(5台)20中型360121×107×53(ハンドルオープン時96)
3,597
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
27514699B622J-L-51箱(5台)36大型609124×136×52(ハンドルオープン時114)
8,310
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27514656
2024-06-27
用途: 事務処理
大竹市その他業種

商品のサイズが大きくないので、保存がしやすい点がとてもよかった。

対象商品 : 27514647
2024-01-05
用途: 事務処理時
株式会社エステー工業サービス業

この2穴パンチは用紙の大きさによるセンターが選ぶことが出来る為、センターの穴をあけやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 27514647
2021-12-05
用途: 簡易的に穴を開けるのには最高かと
個人のお客様

とりあえず安価で安易に穴を開けたい。
こんな方にはピッタリかと思いました。
一家に一台と言う感じで用意したいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする