曜日別特売

再生ループ式名札用ひも

再生ループ式名札用ひも - スマートバリュー再生ループ式名札用ひも - スマートバリュー再生ループ式名札用ひも - スマートバリュー再生ループ式名札用ひも - スマートバリュー再生ループ式名札用ひも - スマートバリュー再生ループ式名札用ひも - スマートバリュー再生ループ式名札用ひも - スマートバリュー再生ループ式名札用ひも - スマートバリュー

ひもを強く引っ張るとパーツが外れます。名札をかけたまま、自分に合ったひもの長さに調節が可能です。裏側にクリップがついているので、ポケットなどお好きな場所に固定できて便利。

仕様ループひも=安全パーツ付き・長さ調整具付、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ひも:PET樹脂クリップ:PP安全パーツ:PPタイプ替ひも種類吊り下げ名札ひも長(cm)約90グリーン購入法適合ひも幅(cm)約0.1内容量1パック(10本)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27514839B651J-BL
1,242
1,098
1,208(税込)
当日出荷
27514848B651J-R
1,242
1,098
1,208(税込)
当日出荷
27514857B651J-BK
1,242
1,098
1,208(税込)
当日出荷
27514866B651J-Y
1,242
1,098
1,208(税込)
当日出荷
27514875B651J-G
1,242
1,098
1,208(税込)
当日出荷
27514884B651J-PKピンク
1,242
1,098
1,208(税込)
当日出荷
27514893B651J-YG黄緑
1,242
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
27514909B651J-ORオレンジ
1,242
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする