ジョインテックス
イベント吊下げ名札
イベントや集会などに。
グリーン購入法
適合
仕様
上から出し入れ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
名札ケース:オレフィン、ループひも:ポリエステル
種類
吊り下げ名札
径(Φmm)
ひも:約2.5
ひも長(cm)
約100
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
タイプ
外形寸法(縦×横)(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27514918
B235J-500
1箱(500枚)
イベント
業務用パック、ソフト、パスケース、中紙なし
120×110
中紙:縦91×横104
¥
26,034
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
27514927
B234J-500
1箱(500枚)
名刺・イベント
業務用パック、ソフト、パスケース、中紙なし
76×102
中紙:縦56×横95
¥
22,817
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
27514936
B235J-50
1箱(50枚)
イベント
ソフト、パスケース、中紙なし
120×110
中紙:縦91×横104
¥
2,888
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
27514945
B234J-50
1箱(50枚)
名刺・イベント
ソフト、パスケース、中紙なし
76×102
中紙:縦56×横95
¥
2,403
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください