曜日別特売

タッグ名札 金属C

タッグ名札 金属C - スマートバリュータッグ名札 金属C - スマートバリュータッグ名札 金属C - スマートバリュータッグ名札 金属C - スマートバリュー

表面特殊加工で名札表面に傷などが付きにくくなっています。(※名札ケース厚:0.3mm(上部タッグ穴部0.6mm)※タッグ穴サイズ:楕円形部=幅12×高3mm、両側円形部=幅5×高3mm)非転写でトナーやインキも転写しにくくなっています。上から出し入れできます。

グリーン購入法適合仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質名札ケース:オレフィン系樹脂種類タッグ式名札
注意
※中紙のみのお取扱いはありません。
全8種類を絞り込む
サイズ
タイプ
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
タイプ
寸法(縦×横)(mm)
クリップ
外形寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27515198B067J-51箱(50枚)名刺型ヨコ業務用パック、ソフト、中紙付、パスケース中紙:55×90金属クリップ(両用)79×103
10,500
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
27515207B068J-51箱(50枚)特大ヨコ業務用パック、ソフト、中紙付、パスケース中紙:69×97金属クリップ(両用)91×108
11,128
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
27515216B069J-51箱(50枚)名刺型ヨコ業務用パック、ソフト、中紙付、チャック中紙:55×90金属クリップ79×103
11,741
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
27515225B070J-51箱(50枚)特大ヨコ業務用パック、ソフト、中紙付、チャック中紙:69×97金属クリップ(両用)91×108
12,355
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
27515277B067J1パック(10枚)名刺型ヨコソフト、パスケースタイプ、中紙付中紙:55×90金属クリップ(両用)79×103
2,335
2,298
2,528(税込)
当日出荷
27515286B068J1パック(10枚)特大ヨコソフト、パスケースタイプ、中紙付中紙:69×97金属クリップ(両用)91×108
2,476
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
27515295B069J1パック(10枚)名刺型ヨコソフト、チャックタイプ、中紙付中紙:55×90金属クリップ(両用)79×103
2,611
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
27515304B070J1パック(10枚)特大ヨコソフト、チャックタイプ、中紙付中紙:69×97金属クリップ(両用)91×108
2,747
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする